BROCA HORMIGON SUPER-PRO D.10X120 MM

Broca para hormigón super-pro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:652525
Rubix:799177848000
EAN:3660338000881
Cylindrical concrete drill-bit Drilling diameter mm 8

Resumen técnico

Longitud total120 mm
Diámetro de perforación10 mm
Longitud de corte80 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BROCA HORMIGON SUPER-PRO D.10X120 MM


Corte fresado.
Plaquita de carburo de percusión.
Uso principal para: escayola, piedra blanda, ladrillo.

Cualidades

Uso intensivo

Información técnica


Atributos
Longitud total120 mm
Diámetro de perforación10 mm
Longitud de corte80 mm
Material del cuerpoacero
Tipo de colacilíndrico
Diámetro de cola8 mm
5,35 € Sin IVA
/ unidad
6,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días