BROCA PARA MF8X100 D. 8,3 G-COIL

Broca para helicoil G-COIL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:869268
Rubix:798956861000
EAN:3660338230240
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación8.3 mm
Longitud total100 mm
Longitud de corte75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BROCA PARA MF8X100 D. 8,3 G-COIL


Las brocas G-COIL son para taladrar agujeros antes de colocar los helicoils G-COIL

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación8.3 mm
Longitud total100 mm
Longitud de corte75 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Ángulo de hélice30 °
Material de cortehss
Ángulo de punta118 °
Diámetro de cola8.3 mm
37,70 € Sin IVA
/ unidad
45,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días