BROCA ESPIRAL 3,10 MM DIN340 HSS RECTIFICADA TIPO N VASTAGO CIL.

Broca espiral DIN340 HSS rectificada tipo N

Ver información técnica

Referencias

Gühring:217 3.100
Rubix:799283301000
fabricante:9002170031000
EAN:4031093043021
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación3.1 mm
Longitud total106 mm
Longitud de corte69 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL 3,10 MM DIN340 HSS RECTIFICADA TIPO N VASTAGO CIL.


Brocas espirales con vástago cil.

Características: DIN 340, tipo N.
Corte a derecha, con afilado preciso de punta. Ángulo de hélice normal, espesor del alma normal y aumento de núcleo mayor de la normal.

Aplicación: Especialmente indicado para perforaciones profundas en aceros aleados/no aleados y tipos de fundición con resistencia de más de 800 N/ mm², fundición esferoidal, hierro sinterizado, plata nueva y grafito.

Nota: Otras dimensiones disponibles a petición.

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación3.1 mm
Longitud total106 mm
Longitud de corte69 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Material de cortehss
Ángulo de punta118 °
Diámetro de cola3.1 mm
6,27 Sin IVA
/ unidad
7,59 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días