BROCA PARA M6X100 D. 6,3 G-COIL

Broca para helicoil G-COIL

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:869266
Rubix:798956863000
EAN:3660338230226
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación6.3 mm
Longitud total100 mm
Longitud de corte63 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : BROCA PARA M6X100 D. 6,3 G-COIL


Las brocas G-COIL son para taladrar agujeros antes de colocar los helicoils G-COIL

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación6.3 mm
Longitud total100 mm
Longitud de corte63 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Ángulo de hélice30 °
Material de cortehss
Ángulo de punta118 °
Diámetro de cola6.3 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,48 Sin IVA
/ unidad
15,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días