860870 BROCA CILINDRICA HSS D.10,6 TIN SERIE NORMAL

Broca - hss - broca estañada jobber

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:860870
Rubix:798749450000
EAN:3660338156878
860870
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación10.6 mm
Longitud total133 mm
Longitud de corte87 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 860870 BROCA CILINDRICA HSS D.10,6 TIN SERIE NORMAL


Broca - hss - broca estañada jobber
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación10.6 mm
Longitud total133 mm
Longitud de corte87 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Revestimientotin
Ángulo de hélice30 °
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola10.6 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,72 Sin IVA
/ unidad
15,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días