Referencias
Roebuck:869262
Rubix:798956867000
EAN:3660338230189


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 2.6 mm |
|---|---|
| Longitud total | 45 mm |
| Longitud de corte | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : BROCA PARA M2,5X45 D. 2,6 G-COIL
Las brocas G-COIL son para taladrar agujeros antes de colocar los helicoils G-COIL
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 2.6 mm |
|---|---|
| Longitud total | 45 mm |
| Longitud de corte | 30 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 n |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 2.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,00 € Sin IVA
/ unidad
14,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días