Referencias
Facom:222A.T6,8
Rubix:798531890000
fabricante:222A.T6.8
EAN:3148511506714


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 6.8 mm |
|---|---|
| Longitud total | 105 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Detalles de producto : 222A.T6,8 BROCA TALLADA DIAM 6,8 MM
• Para acero de hasta 800 MPA, acero inoxidable, fundición gris, aleación de aluminio.
BROCA TALLADA DIAM 6,8MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 23 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 105x7x7 mm |
| Peso con embalaje | 23 g |
| Diámetro de perforación | 6.8 mm |
| Longitud total | 105 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 388 |
| Material de mecanizado | steel;stainless steel;grey cast iron;aluminium alloy |
| Material de corte | hss |
| Diámetro de cola | 6.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días