Referencias
Roebuck:863894
Rubix:799026202000
EAN:3660338183607


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 13 mm |
|---|---|
| Longitud total | 182 mm |
| Longitud de corte | 101 mm |
Documentos
Detalles de producto : BROCA HSS D.13 MM M. CONICO
Para uso en máquinas fijas
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 13 mm |
|---|---|
| Longitud total | 182 mm |
| Longitud de corte | 101 mm |
| Tipo de vástago | cónico |
| Norma DIN | din 345 n |
| Enfriamiento interno | no |
| Mango cónico | cm1 |
| Material del cuerpo | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,76 € Sin IVA
/ unidad
26,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días