BROCA HELICOIDAL HSS D.18,5 MM M.CONICO MORSE
Broca mango conico - hss
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:652441
Rubix:799195426000
EAN:3660338002915


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 18.5 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 135 mm |
| Tipo de vástago | cónico |
Documentos
Detalles de producto : BROCA HELICOIDAL HSS D.18,5 MM M.CONICO MORSE
Broca mango conico HSS.
Usos:
- máquinas fijas de mantenimiento
- aceros débilmente aleados
Usos:
- máquinas fijas de mantenimiento
- aceros débilmente aleados
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 18.5 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 135 mm |
| Tipo de vástago | cónico |
| Norma DIN | din 345 |
| Enfriamiento interno | no |
| Mango cónico | cm 2 |
| Material del cuerpo | hss |
| Material de mecanizado | low-alloy steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,86 € Sin IVA
/ unidad
21,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días