780501 BROCA DIN 338 1 MM
Broca de espiral HiKOKI (formerly Hitachi Power Tools)
Ver información técnicaReferencias
HiKOKI (formerly Hitachi Power Tools):780501
Rubix:798119248000
EAN:8717574007077


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 1 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 12 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Detalles de producto : 780501 BROCA DIN 338 1 MM
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 1 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 12 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss-co |
| Diámetro de cola | 1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,06 € Sin IVA
/ unidad
4,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días