Referencias
Roebuck:863902
Rubix:799026195000
EAN:3660338183683


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 17 mm |
|---|---|
| Longitud total | 223 mm |
| Longitud de corte | 125 mm |
Documentos
Detalles de producto : BROCA HSS D.17 MM M. CONICO
Para uso en máquinas fijas
HSS DRILL - MORSE TAPER SHANK CM 2 D.17
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 17 mm |
|---|---|
| Longitud total | 223 mm |
| Longitud de corte | 125 mm |
| Tipo de vástago | cónico |
| Norma DIN | din 345 n |
| Enfriamiento interno | no |
| Mango cónico | cm2 |
| Material del cuerpo | hss |
| Material de mecanizado | acero / hierro fundido / no ferrosos |
| Ángulo de punta | 118 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,64 € Sin IVA
/ unidad
40,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días