BROCA CIL. CORTA HSSE DIN-338-N R.1006 8,00 MM
REF. 1006 BROCA HSSE DIN338N BLISTER
Ver información técnicaReferencias
Izar cutting tools sal:18489
Rubix:798499306000





Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 8 mm |
|---|---|
| Longitud total | 117 mm |
| Longitud de corte | 75 mm |
Detalles de producto : BROCA CIL. CORTA HSSE DIN-338-N R.1006 8,00 MM
Angulo Punta: 135º
Aplicación Recomendada: P.3//P.5//S
DIN: 338
Grupo Materiales Trabajo: Titanio//Aceros <1300 N/mm2//INOX Ferríticos-Martensíticos
Material específico Trabajo: Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2)//Aleaciones titanio//INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2)
Serie: Corta
Tipo Afilado: Split Point DIN 1412 C
Tipo DIN: N
Tipo Mango: Cilíndrico
Uso: Materiales Duros
Operación: Taladrado
Recubrimiento: Sin recubrimiento
Tipo Herramienta: Broca
BROCA HSS Co DIN338N BLISTER - 1006 - 8,00 mm
Cualidades
Alto rendimiento intensivo en materiales duros
Especial para aceros aleados tratados y bonificados, inoxidables ferríticos-martensíticos, titanio
Punta 135º con afilado en cruz tipo C (split point)
Rectificada. Acabado Ambar
Aplicaciones
Para perforar aleaciones de titanio, acero inoxidable, materiales de acero
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 8 mm |
|---|---|
| Longitud total | 117 mm |
| Longitud de corte | 75 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 n |
| Revestimiento | acabado en oro |
| Dirección de corte | derecha |
| Material de mecanizado | aleaciones de titanio, acero inoxidable, acero |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 135 ° |
| Diámetro de cola | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,38 € Sin IVA
/ unidad
5,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días