Referencias
Dormer:A5107.5
Rubix:798740139000
fabricante:5970365
EAN:7320760036945





Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 7.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 109 mm |
| Longitud de corte | 69 mm |
Detalles de producto : A5107.5
Broca espiral con mango cil., rectificado
Características: A510, con afilado preciso de punta y con alta precisión de concentricidad y graduación. Gracias a la geometría especial Dormer ADX, obtendrá, además de un rendimiento notablemente superior, una calidad de perforación mejorada.
Características: A510, con afilado preciso de punta y con alta precisión de concentricidad y graduación. Gracias a la geometría especial Dormer ADX, obtendrá, además de un rendimiento notablemente superior, una calidad de perforación mejorada.
Cualidades
A510 HSS ADX TiN Jobber Drill – Metric
Designed for use where high productivity and accuracy are required Unique flute geometry and special 130° point
TiN coating for increased tool life and performance
Size range: 3.0 - 14.0mm, 1/8" - 1/2"
Designed for use where high productivity and accuracy are required Unique flute geometry and special 130° point
TiN coating for increased tool life and performance
Size range: 3.0 - 14.0mm, 1/8" - 1/2"
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 7.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 109 mm |
| Longitud de corte | 69 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 130 ° |
| Diámetro de cola | 7.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,80 € Sin IVA
/ unidad
63,89 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días