860664 BROCA CILINDRICA HSS TINBD D.2,5 SERIE NORMAL
Broca - hss - broca jobber recubierta con punta de estaño
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:844394
GISS Cutline:860664
Rubix:798749783000
EAN:3660338154836


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 57 mm |
| Longitud de corte | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : 860664 BROCA CILINDRICA HSS TINBD D.2,5 SERIE NORMAL
Broca - hss - broca jobber recubierta con punta de estaño
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 57 mm |
| Longitud de corte | 30 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 n |
| Revestimiento | tinbd |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 130 ° |
| Diámetro de cola | 2.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,58 € Sin IVA
/ unidad
1,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días