Referencias
Beta Tools:410A 19,00
Rubix:798160792000
fabricante:004100297
EAN:8014230162621


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 19 mm |
|---|---|
| Longitud total | 202 mm |
| Longitud de corte | 135 mm |
Documentos
Detalles de producto : 410A 19,00-BROCAS CORTA HSS CILINDRADAS
Brocas serie corta de acero HSS cilindradas, bruñidas, con vástago reducido (ø 13 mm)
R ≤ 650 N/mm² HV ̴ 750÷820 DIN 338 - ISO 235
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x70x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 224 g |
| Diámetro de perforación | 19 mm |
| Longitud total | 202 mm |
| Longitud de corte | 135 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,35 € Sin IVA
/ unidad
31,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días