860883 BROCA CILINDRICA HSS D.11,9 TIN SERIE NORMAL

Broca - hss - broca estañada jobber

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:860883
Rubix:798750044000
EAN:3660338157004
860883
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación11.9 mm
Longitud total151 mm
Longitud de corte101 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 860883 BROCA CILINDRICA HSS D.11,9 TIN SERIE NORMAL


Broca - hss - broca estañada jobber
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación11.9 mm
Longitud total151 mm
Longitud de corte101 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Revestimientotin
Ángulo de hélice30 °
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola11.9 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,72 Sin IVA
/ unidad
17,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días