BROCA ESPIRAL HSS DIN338N 9,1 MM 118G TIPO N 4XD A5109,1 TIN

Broca espiral HSS DIN338N 118G tipo N 4xD

Ver información técnica

Referencias

Dormer:A5109.1
Rubix:799291204000
fabricante:5970425
EAN:7320760037102
ADX Jobber Drill 9.10 mm DIN 338

Resumen técnico

Diámetro de perforación9.1 mm
Longitud total125 mm
Longitud de corte81 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL HSS DIN338N 9,1 MM 118G TIPO N 4XD A5109,1 TIN


Broca espiral con mango cil., rectificado

Características: A510, con afilado preciso de punta y con alta precisión de concentricidad y graduación. Gracias a la geometría especial Dormer ADX, obtendrá, además de un rendimiento notablemente superior, una calidad de perforación mejorada.

Cualidades

A510 HSS ADX TiN Jobber Drill – Metric
Designed for use where high productivity and accuracy are required Unique flute geometry and special 130° point
TiN coating for increased tool life and performance
Size range: 3.0 - 14.0mm, 1/8" - 1/2"

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación9.1 mm
Longitud total125 mm
Longitud de corte81 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338
Material de cortehss
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola9.1 mm
91,00 Sin IVA
/ unidad
110,11 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días