BROCA CORTA DIN1897 HSSE-PM TIN TIPO GT 8,5 MM
Broca corta DIN1897 HSSE-PM TiN tipo GT
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5521 8.500
Rubix:799285809000
fabricante:9055210085000
EAN:4031093656634


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 8.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 79 mm |
| Longitud de corte | 37 mm |
Detalles de producto : BROCA CORTA DIN1897 HSSE-PM TIN TIPO GT 8,5 MM
Brocas cortas con vástago cil.
Características: De perfil rectificado, corte a la derecha, con afilado preciso de punta y alta resistencia al calor, con adelgazamiento de alma especial. Ángulo de hélice mayor al normal, espesor de alma normal, sin aumento del núcleo.
HSS-E-PM destaca por su gran resistencia (bordes más estables, más resistente al desgaste) y por su mayor duración de corte. Las ventajas son: una seguridad considerablemente mayor en los procesos, una vida útil hasta 1/3 más larga y una mejor superficie.
Aplicación: Broca corta duradera y resistente a la rotura de acero pulvimetalúrgico para el mecanizado de aceros de alta aleación, aceros para bonificar y cementados, hierro fundido, latón y bronce.
Características: De perfil rectificado, corte a la derecha, con afilado preciso de punta y alta resistencia al calor, con adelgazamiento de alma especial. Ángulo de hélice mayor al normal, espesor de alma normal, sin aumento del núcleo.
HSS-E-PM destaca por su gran resistencia (bordes más estables, más resistente al desgaste) y por su mayor duración de corte. Las ventajas son: una seguridad considerablemente mayor en los procesos, una vida útil hasta 1/3 más larga y una mejor superficie.
Aplicación: Broca corta duradera y resistente a la rotura de acero pulvimetalúrgico para el mecanizado de aceros de alta aleación, aceros para bonificar y cementados, hierro fundido, latón y bronce.
Short drill with cyl. shank
Design: Profile grinding, right cutting, with precision ground point and excellent thermal resistance, with special point thinning. Angle of rake larger than normal, normal core thickness and no core gradient.
HSS-E PM has outstanding durability (greater edge stability, more wear-resistant) and a longer tool life. Advantages: Significantly higher process reliability, up to 1/3 longer life and better surface.
Application: Durable and break-proof PM steel short drill bit for machining high-alloy steels, tempered and case-hardened steels, cast iron, brass and bronze.
Design: Profile grinding, right cutting, with precision ground point and excellent thermal resistance, with special point thinning. Angle of rake larger than normal, normal core thickness and no core gradient.
HSS-E PM has outstanding durability (greater edge stability, more wear-resistant) and a longer tool life. Advantages: Significantly higher process reliability, up to 1/3 longer life and better surface.
Application: Durable and break-proof PM steel short drill bit for machining high-alloy steels, tempered and case-hardened steels, cast iron, brass and bronze.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 8.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 79 mm |
| Longitud de corte | 37 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Revestimiento | tin |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,75 € Sin IVA
/ unidad
34,79 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días










