860731 BROCA CILINDRICA HSS TINBD D.9,2 SERIE NORMAL

Broca - hss - broca jobber recubierta con punta de estaño

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:860731
Rubix:798749716000
EAN:3660338155505
860731
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación9.2 mm
Longitud total125 mm
Longitud de corte81 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 860731 BROCA CILINDRICA HSS TINBD D.9,2 SERIE NORMAL


Broca - hss - broca jobber recubierta con punta de estaño
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación9.2 mm
Longitud total125 mm
Longitud de corte81 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Ángulo de hélice30 °
Material de cortehss
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola9.2 mm
8,05 € Sin IVA
/ unidad
9,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días