BROCA CILINDRICA HSS TIN DIN 338 D.03,3 MM <<DESCATALOGADO>>
Broca cilíndrica rectificada - tind
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:854023
Rubix:799177828000
EAN:3660338098895


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 3.3 mm |
|---|---|
| Longitud total | 65 mm |
| Longitud de corte | 36 mm |
Documentos
Detalles de producto : BROCA CILINDRICA HSS TIN DIN 338 D.03,3 MM <<DESCATALOGADO>>
Para aceros aleados y no aleados (1100 N/mm²), fundición, bronce, latón y aleaciones de aluminio débilmente aleadas.
Para materiales plásticos, puede convenir para el acero inoxidable.
Afilado en cruz. Ángulo 118º.
Revestimiento: 2300 HV (dureza VICKERS) Norma: DIN 338
Para materiales plásticos, puede convenir para el acero inoxidable.
Afilado en cruz. Ángulo 118º.
Revestimiento: 2300 HV (dureza VICKERS) Norma: DIN 338
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 3.3 mm |
|---|---|
| Longitud total | 65 mm |
| Longitud de corte | 36 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 |
| Revestimiento | tind |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 3.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,95 € Sin IVA
/ unidad
2,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días