BROCA ESPIRALES HSSE DIN338 9,0 MM Z3 FIRE

Broca espirales HSSE DIN338 Z3 FIRE

Ver información técnica

Referencias

Gühring:6034 09.000
Rubix:799284903000
fabricante:9060340090000
brand logo

Resumen técnico

Longitud total125 mm
Tipo de vástagocilíndrico

Detalles de producto : BROCA ESPIRALES HSSE DIN338 9,0 MM Z3 FIRE


Broca espiral con vástago cil.

Características: punta de broca especial para una estabilidad óptima al taladrar, evita que el taladro resbale. No requiere perforaciones piloto o punteados gracias a la geometría especial de la punta. La broca no se engancha al taladrar perforaciones ya existentes.

Aplicación: se pueden obtener precisiones en el taladrado de IT9. Avances más rápidos en comparación con herramientas dos filos.

Información técnica


Atributos
Longitud total125 mm
Tipo de vástagocilíndrico
56,70 Sin IVA
/ unidad
68,61 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días