• Encuentra tu sucursal
  • NUEVOS CATÁLOGOS
    • Mecanizado(19.832)
    • Transmisión(87.463)
    • Neumática e hidráulica(60.847)
    • Herramientas y metrología(28.585)
    • Protección, seguridad e higiene(21.931)
    • Equipamiento(2676)
    • Sujeción y fijación(23.230)
    • Mantenimiento y reparación(1305)
    • Soldadura(439)
    • Escariado(87)
    • Fresado(965)
    • Avellanado, biselado y desbarbado(489)
    • Perforación(7610)
    • Torneado(408)
    • Aserrado(409)
    • Roscado(1754)
    • Perforación, moleteado, brochado, laminado y grabado(87)
    • Equipos moldeadores(182)
    • Lubricación para mecanizado(13)
    • Semiproductos(2)
    • Accesorios para máquinas de herramienta(2086)
    • Equipos para electroerosión(1)
    • Abrasivos(5146)
    Ver Mecanizado
    • Fresas de trepanar(48)
    • Fresas huecas(555)
    • Brocas sólidas(6549)
    • Brocas con puntas(3)
    • Brocas para hormigón(373)
    • Brocas para madera(62)
    • Brocas para materiales(20)
    Ver Perforación
    < atrás
    Categorías Rubix
    Mecanizado
    Perforación
    Brocas sólidas
    Brocas de espiral
    Broca de espiral
    BROCA DIN 338 HSS-CO RECT. 9,00 FUNDA

    BROCA DIN 338 HSS-CO RECT. 9,00 FUNDA

    BROCA DIN 338 HSS-CO RECT. 9,00 FUNDA

    Ver información técnica
    Referencias
    Blue-Master:BC50900F
    Rubix:798592270000
    brand logo
    brand logo
    Resumen técnico
    Tipo de vástagocilíndrico

    Detalles de producto : BROCA DIN 338 HSS-CO RECT. 9,00 FUNDA


    Broca cobalto DIN 338 9mm

    Información técnica


    Atributos
    Tipo de vástagocilíndrico
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    10,03 € Sin IVA
    / unidad
    12,14 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días

    Vea nuestros productos de categorías relacionadas

    BROCA ESPIRAL SL WN MDI REFRIGERACION INTERIOR FIRE VASTAGO 6537HE 3XD 18,0 MMBROCA DIN-338 HSS RECTIF.Ø 10,00MM FUNDAA00212.3 BROCA CORRIENTE DE MA NGO RECTO HSS TIN, DIN 338 A00BROCA METAL DURO D.07,4 MM 8XD CUPMM REFRIGERACION INTERNABROCA ESPIRAL SL WN MDI REFRIGERACION INTERIOR FIRE VASTAGO 6537HE 3XD 13,70 MMBROCA ESPIRAL 4,00 MM DIN340 HSS LAMINADA TIPO NBROCA ESPIRAL HSS DIN338N 9,9 MM 118G TIPO N 4XD A5109,9 TINCORONA D. 111 BIMETALICA HSS-CO BLUEMASTERBROCA METAL DURO D.09,7 MM 3XD CUPMM REFRIGERACION INTERNABROCA ESPIRAL DIN338 HSSE RECTIFICADA TIPO TI 8,90 MMBROCA ESPIRAL CORTA 15,20 MM DIN338 HSS TIPO N VASTAGO CIL.BROCA ESPIRAL 1,70 MM DIN338 HSSE INOX RECTIFICADA TIPO RNBROCA LAMINADA HSS JOBBER DRILL D.05,3 MM <>845769 BROCA CILINDRICA HSS D.3.5 SERIE NORMALBROCA CORTA HSS DIN1897N 8,8 MM 135G TIPO N 2,5XD A0228,8 TIN PNTA
    Rubix

    Líder Europeo en Distribución de Suministros MRO

    Aplicación Móvil Rubix

    Escanea productos para pedidos instantáneos

    Consíguela enGoogle PlayDescargar en elApp Store

    SOBRE RUBIX

    • ¿Quiénes somos?
    • Grupo Rubix
    • Sostenibilidad
    • Noticias
    • Servicios
    • Rubix Formación

    CONTACTO

    • Contacto
    • Empleo
    • Sugerencias

    INFORMACIÓN PRÁCTICA

    • Iniciar sesión
    • Recordar contraseña
    • Solicitar acceso
    •  

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX |Términos y condiciones |Política de privacidad |POLÍTICA DE COOKIES |Cookies Management

    Product sitemap |Categoría mapa |Categoría mapa paginada