BROCA ESPIRAL SL WN MDI VASTAGO FIRE 6537-HA 3XD 4,70 MM

Broca espiral SL WN MDI vastago FIRE 6537-HA 3xD

Ver información técnica

Referencias

Gühring:5514 4.700
Rubix:799285231000
fabricante:9055140047000
EAN:4031093617475
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación4.7 mm
Longitud total66 mm
Longitud de corte24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL SL WN MDI VASTAGO FIRE 6537-HA 3XD 4,70 MM


Broca espiral de metal duro integral con vástago cil.

Características: de corte a la derecha con afilado especial. Ángulo de hélice normal, espesor del alma mayor de lo normal y sin aumento del espesor del núcleo. La broca tiene un comportamiento de autocentraje muy bueno y genera viruta corta incluso en materiales de viruta larga.

Aplicación: para perforaciones de gran precisión de concentricidad con margen estrecho de tolerancia de Ø y superficies buenas. Brocas espirales de uso versátil para taladrar agujeros de hasta 3 x D con valores de corte máximos. Especialmente apropiada para materiales de viruta larga y corta como GGS y ADI, materiales de fundición, fundición gris, fundición esferoidal, fundición esferoidal y fundición maleable, altas aleaciones de AlSi y aceros aleados con resistencia de hasta 1200 N/ mm².

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación4.7 mm
Longitud total66 mm
Longitud de corte24 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Diámetro de cola6 mm
45,77 Sin IVA
/ unidad
55,38 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días