Broca cilíndrica - hss - fresada rectificada serie normal - zirko
Diámetro de perforación | 4.3 mm |
---|---|
Longitud total | 80 mm |
Longitud de corte | 47 mm |
Diámetro de perforación | 4.3 mm |
---|---|
Longitud total | 80 mm |
Longitud de corte | 47 mm |
Norma DIN | DIN 338 N |
Revestimiento | ZIRKO |
Ángulo de hélice | 30 ° |
Afilado | Cross-grinding |
Ángulo de punta | 130 ° |
Enfriamiento interno | No |
Diámetro de cola | 4.3 mm |
Entrega estimada (15) días