BROCA ESPIRAL SL WN MDI REFRIGERACION INTERIOR FIRE VASTAGO 6537HA 3XD 6,40 MM

Broca espiral SL WN MDI refrigeración interior FIRE vastago 6537HA 3xD

Ver información técnica

Referencias

Gühring:5510 6.400
Rubix:799285297000
fabricante:9055100064000
EAN:4031093616256
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación6.4 mm
Longitud total79 mm
Longitud de corte34 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL SL WN MDI REFRIGERACION INTERIOR FIRE VASTAGO 6537HA 3XD 6,40 MM


Broca espiral de metal duro integral con vástago cil.

Características: de corte a la derecha con afilado especial. Ángulo de hélice normal, espesor del alma mayor de lo normal y sin aumento del espesor del núcleo. La broca tiene un comportamiento de autocentraje muy bueno y genera viruta corta incluso en materiales de viruta larga.

Aplicación: para perforaciones de gran precisión de concentricidad con margen estrecho de tolerancia de Ø y superficies buenas. Brocas espirales de uso versátil para taladrar agujeros de hasta 3 x D con valores de corte máximos. Especialmente apropiada para materiales de viruta larga y corta como GGS y ADI, materiales de fundición, fundición gris, fundición esferoidal, fundición esferoidal y fundición maleable, altas aleaciones de AlSi y aceros aleados con resistencia de hasta 1200 N/ mm².

Con refrigeración interior por conductos. Refrigeración interior. El refrigerante llega directamente a los filos y lava la perforación expulsando la viruta.

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación6.4 mm
Longitud total79 mm
Longitud de corte34 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Diámetro de cola8 mm
85,56 Sin IVA
/ unidad
103,53 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días