BROCA ESPIRAL SL MDI FIRE REFRIGERACION INTERIOR VASTAGO 6537-HA 5XD 10,80 MM

Broca espiral SL MDI FIRE refrigeración interior vastago 6537-HA 5xD

Ver información técnica
Referencias
Gühring:5511 10.800
Rubix:799286145000
fabricante:9055110108000
EAN:4031093617185
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación10.8 mm
Longitud total118 mm
Longitud de corte71 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL SL MDI FIRE REFRIGERACION INTERIOR VASTAGO 6537-HA 5XD 10,80 MM


Broca espiral de metal duro integral con vástago cil.

Características: de corte a la derecha, con afilado especial. La broca tiene un comportamiento de autocentraje muy bueno y genera viruta corta incluso en materiales de viruta larga.

Aplicación: broca espiral de uso versátil para perforaciones de gran precisión de concentricidad con margen estrecho de tolerancia de Ø y superficies buenas. Adecuada para taladrar agujeros de hasta 5 x D con valores de corte elevados. Especialmente apropiada para materiales de viruta larga y corta como aceros de construcción y cementados, acero fundido, aceros bonificados, aceros al carbono, bronces, fundición, altas aleaciones de AlSi y aceros aleados con resistencia de hasta 1200 N/ mm².

Con refrigeración interior por conductos. Refrigeración interior. El refrigerante llega directamente a los filos y lava la perforación expulsando la viruta.
Solid carbide jobber drill, SuperLine, 5 x D, shank according to DIN 6535-HA, with internal cooling

Design: Right cutting, with special grinding. The drill has a very good self-centring behaviour and produces short chips, even from long-chipping materials.

Application: Versatile jobber drill for accurate holes with narrow Ø tolerances and good surfaces. Suitable for drilling holes up to 5 x D with high cutting values. Particularly suitable for long and short-chipping materials such as construction and case-hardening steels, steel castings, tempered steels, carbon steels, bronzes, castings, high alloy AlSi alloys and alloy steels up to 1200 N/mm² in strength.

With twisted internal cooling through the bar. Twisted internal cooling. The coolant directly accesses the blades and flushes the chips out of the hole.

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación10.8 mm
Longitud total118 mm
Longitud de corte71 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 6537 / din 6537 l
Revestimientonano firex
Toleranciam7
Relación diámetro/longitud de orificio de perforación10,8/118 mm
Ángulo de hélice140 °
Colastraight
Enfriamiento internosi
Dirección de cortederecha
Material de mecanizadosteel;stainless steel;cast iron;aluminium;titanium alloys;hardened steel
Ángulo de punta140 °
Diámetro de cola12 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,78 Sin IVA
/ unidad
178,81 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días