Referencias
GISS Cutline:880985
Rubix:799194950000


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 13.49 mm |
|---|---|
| Longitud total | 108 mm |
| Longitud de corte | 160 mm |
Detalles de producto : BROCA HSS JOBBER DRILL CO5 DORADO ANSI 17/32
Broca HSS Cobalto 5% acabado ORO, mango cilíndrico, serie corta. Dimensiones imperiales. Afilado cruzado. Intensidad y Rendimiento, ideal para materiales duros.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 13.49 mm |
|---|---|
| Longitud total | 108 mm |
| Longitud de corte | 160 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,53 € Sin IVA
/ unidad
29,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días