BROCA ESPIRAL SL MDI FIRE REFRIGERACION INTERIOR VASTAGO 6537-HA 5XD 9,90 MM
Broca espiral SL MDI FIRE refrigeración interior vastago 6537-HA 5xD
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5511 9.900
Rubix:799286119000
fabricante:9055110099000
EAN:4031093617130


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 9.9 mm |
|---|---|
| Longitud total | 103 mm |
| Longitud de corte | 61 mm |
Detalles de producto : BROCA ESPIRAL SL MDI FIRE REFRIGERACION INTERIOR VASTAGO 6537-HA 5XD 9,90 MM
Broca espiral de metal duro integral con vástago cil.
Características: de corte a la derecha, con afilado especial. La broca tiene un comportamiento de autocentraje muy bueno y genera viruta corta incluso en materiales de viruta larga.
Aplicación: broca espiral de uso versátil para perforaciones de gran precisión de concentricidad con margen estrecho de tolerancia de Ø y superficies buenas. Adecuada para taladrar agujeros de hasta 5 x D con valores de corte elevados. Especialmente apropiada para materiales de viruta larga y corta como aceros de construcción y cementados, acero fundido, aceros bonificados, aceros al carbono, bronces, fundición, altas aleaciones de AlSi y aceros aleados con resistencia de hasta 1200 N/ mm².
Con refrigeración interior por conductos. Refrigeración interior. El refrigerante llega directamente a los filos y lava la perforación expulsando la viruta.
Características: de corte a la derecha, con afilado especial. La broca tiene un comportamiento de autocentraje muy bueno y genera viruta corta incluso en materiales de viruta larga.
Aplicación: broca espiral de uso versátil para perforaciones de gran precisión de concentricidad con margen estrecho de tolerancia de Ø y superficies buenas. Adecuada para taladrar agujeros de hasta 5 x D con valores de corte elevados. Especialmente apropiada para materiales de viruta larga y corta como aceros de construcción y cementados, acero fundido, aceros bonificados, aceros al carbono, bronces, fundición, altas aleaciones de AlSi y aceros aleados con resistencia de hasta 1200 N/ mm².
Con refrigeración interior por conductos. Refrigeración interior. El refrigerante llega directamente a los filos y lava la perforación expulsando la viruta.
Twist drill cylindrical Solid carbide diameter 9.9 mm length 103 mm cutting direction right point angle 140° coating- nanoFIRE with cooling channel , DIN 6537L
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 9.9 mm |
|---|---|
| Longitud total | 103 mm |
| Longitud de corte | 61 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Revestimiento | nano firex |
| Tolerancia | m7 |
| Relación diámetro/longitud de orificio de perforación | 9,9/103 mm |
| Ángulo de hélice | 140 ° |
| Cola | straight |
| Enfriamiento interno | si |
| Material de mecanizado | steel |
| Ángulo de punta | 140 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,20 € Sin IVA
/ unidad
122,45 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días