A0025.8

Broca espiral HSS DIN338N 118G tipo N 4xD punta

Ver información técnica
Referencias
Dormer:A0025.8
Rubix:798216319000
fabricante:5967288
EAN:7320760350928
Jobber Drill 5.80 mm DIN 338
Resumen técnico
Diámetro de perforación5.8 mm
Longitud total93 mm
Longitud de corte57 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : A0025.8


Broca espiral con vástago cil.

Características: con afilado preciso de punta y con alta precisión de concentricidad y graduación. Gracias al recubrimiento de TiN, la broca alcanza una mayor vida útil con los mismos condiciones de corte o valores de corte más elevados para aumentar la productividad.

Cualidades

El Acero Rápido ( HSS ) proporciona una buena dureza en caliente cuando taladramos 118 grados con la punta dividida ,proporciona auto centrado, bajas fuerzas de corte y facilita la penetración La punta recubierta de TIN que incrementa la dureza superficial, la resistencia al desgaste y mejora la vida de la herramienta Mejora la precisión del agujero y el acabado superficial Para utilizar en maquina o en maquinas manuales

Aplicaciones

• Mecanizado de acero blando (<120 HB <400 N/mm²)
• Acero rápido (<200 HB <700 N/mm²)
• Acero al carbono (<250 HB <850 N/mm²)
• Acero aleado (<250 HB <850 N/mm²)
• Hierro fundición laminar (<150 HB >500 N/mm²)
• Hierro fundición laminar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Termoplásticos, duroplásticos
• Aluminio/Magnesio: aluminio y magnesio sin aleación (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminio/Magnesio. silicio con aleación de aluminio 0,5 % (<150 HB <500 N/mm²)

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación5.8 mm
Longitud total93 mm
Longitud de corte57 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338
Material de cortehss
Ángulo de punta118 °
Diámetro de cola5.8 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,36 Sin IVA
/ unidad
7,70 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días