BROCA ESPIRAL DIN340 HSSE TIN TIPO GU 10,0 MM
Broca espiral DIN340 HSSE TiN tipo GU
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5537 10.000
Rubix:799285350000
fabricante:9055370100000
EAN:4049844046207


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 10 mm |
|---|---|
| Longitud total | 184 mm |
| Longitud de corte | 121 mm |
Detalles de producto : BROCA ESPIRAL DIN340 HSSE TIN TIPO GU 10,0 MM
Brocas espirales con vástago cil.
Características: De perfil rectificado, canales amplios. Ángulo de hélice mayor al normal, con perfil especial.
Aplicación: Especialmente indicada para distintos tipos de plásticos y metales no férricos.
Características: De perfil rectificado, canales amplios. Ángulo de hélice mayor al normal, con perfil especial.
Aplicación: Especialmente indicada para distintos tipos de plásticos y metales no férricos.
Jobber drill with cyl. shank, long, HSS Co5, DIN 340, type GU 500
Design: Profile grinding, wide flute length. Angle of rake larger than normal, with special profile.
Application: Particularly suitable for various casting types, plastics and non-ferrous metals.
Design: Profile grinding, wide flute length. Angle of rake larger than normal, with special profile.
Application: Particularly suitable for various casting types, plastics and non-ferrous metals.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 10 mm |
|---|---|
| Longitud total | 184 mm |
| Longitud de corte | 121 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 340 |
| Revestimiento | tin |
| Tolerancia | h8 |
| Dirección de corte | derecha |
| Material de mecanizado | steels, stainless steels, cast irons (gray/malleable/nodular), aluminum and other non-ferrous metals; universal application (also mentioned: plastics). |
| Material de corte | hss-co |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,77 € Sin IVA
/ unidad
55,38 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días









