845884 BROCA CILINDRICA HSS CO5 D.4,8 SERIE NORMAL

Broca cilíndrica fresada rectificada hss co5 % - serie normal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:845884
Rubix:798748917000
EAN:3660338079214
845884
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación4.8 mm
Longitud total86 mm
Longitud de corte52 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 845884 BROCA CILINDRICA HSS CO5 D.4,8 SERIE NORMAL


Afilado en cruz a partir del diámetro 2.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación4.8 mm
Longitud total86 mm
Longitud de corte52 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Toleranciah8
Ángulo de hélice33 °
Ángulo de punta135 °
Diámetro de cola4.8 mm
3,13 Sin IVA
/ unidad
3,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días