BROCA CRTA DIN1897 HSSCO5 TIN TIPO GU 1,10 MM
Broca espiral DIN338GU HSSE TiN tipo GU
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5520 1.100
Rubix:799285700000
fabricante:9055200011000
EAN:4031093652353


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 1.1 mm |
|---|---|
| Longitud total | 28 mm |
| Longitud de corte | 7 mm |
Detalles de producto : BROCA CRTA DIN1897 HSSCO5 TIN TIPO GU 1,10 MM
Brocas espirales con vástago cil.
Características: modelo fuerte y robusto, con afilado en punta preciso y notable resistencia a la dureza en caliente.
Aplicación: se puede usar especialmente para aceros inoxidables, resistentes a los ácidos y al calor, así como austeníticos, aceros de alta resistencia y de viruta corta a partir de 900 N/ mm² de resistencia, aleaciones especiales como Hastelloy®, Inconel® y Nimonic®.
Ángulo de hélice mayor al normal (38°). Espesor del alma normal.
Características: modelo fuerte y robusto, con afilado en punta preciso y notable resistencia a la dureza en caliente.
Aplicación: se puede usar especialmente para aceros inoxidables, resistentes a los ácidos y al calor, así como austeníticos, aceros de alta resistencia y de viruta corta a partir de 900 N/ mm² de resistencia, aleaciones especiales como Hastelloy®, Inconel® y Nimonic®.
Ángulo de hélice mayor al normal (38°). Espesor del alma normal.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 1.1 mm |
|---|---|
| Longitud total | 28 mm |
| Longitud de corte | 7 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Revestimiento | tin |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,61 € Sin IVA
/ unidad
8,00 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días










