BROCA ESPIRAL DIN338GU HSSE TIN TIPO GU 1,60 MM
Broca espiral DIN338GU HSSE TiN tipo GU
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5519 1.600
Rubix:799286192000
fabricante:9055190016000
EAN:4031093651349


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 1.6 mm |
|---|---|
| Longitud total | 43 mm |
| Longitud de corte | 20 mm |
Detalles de producto : BROCA ESPIRAL DIN338GU HSSE TIN TIPO GU 1,60 MM
Brocas espirales con vástago cil.
Características: modelo fuerte y robusto, con afilado en punta preciso y notable resistencia a la dureza en caliente.
Aplicación: se puede usar especialmente para aceros inoxidables, resistentes a los ácidos y al calor, así como austeníticos, aceros de alta resistencia y de viruta corta a partir de 900 N/ mm² de resistencia, aleaciones especiales como Hastelloy®, Inconel® y Nimonic®.
Ángulo de hélice mayor al normal (38°). Espesor del alma normal.
Características: modelo fuerte y robusto, con afilado en punta preciso y notable resistencia a la dureza en caliente.
Aplicación: se puede usar especialmente para aceros inoxidables, resistentes a los ácidos y al calor, así como austeníticos, aceros de alta resistencia y de viruta corta a partir de 900 N/ mm² de resistencia, aleaciones especiales como Hastelloy®, Inconel® y Nimonic®.
Ángulo de hélice mayor al normal (38°). Espesor del alma normal.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 1.6 mm |
|---|---|
| Longitud total | 43 mm |
| Longitud de corte | 20 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Revestimiento | tin |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,45 € Sin IVA
/ unidad
6,59 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días