BROCA ESPIRAL 1,20 MM DIN338 HSSE TIPO VA VASTAGO CIL.
Broca espiral DIN338 HSSE tipo inoxidable
Ver información técnicaReferencias
Gühring:1260 1.200
Rubix:799283041000
fabricante:9012600012000
EAN:4031093301299


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 1.2 mm |
|---|---|
| Longitud total | 38 mm |
| Longitud de corte | 16 mm |
Detalles de producto : BROCA ESPIRAL 1,20 MM DIN338 HSSE TIPO VA VASTAGO CIL.
Brocas espirales con vástago cil.
Características: Modelo especialmente robusto. Perfil rectificado, corte a la derecha, con afilado preciso de punta y alta precisión de graduación y estabilidad térmica. Ángulo de hélice mayor al normal, espesor de alma más débil que el normal y aumento de núcleo normal.
Aplicación: Broca especial para aceros inoxidables, resistentes a los ácidos y al calor, así como austeníticos (INOX), aluminio, aleaciones de aluminio, cobre y latón.
Características: Modelo especialmente robusto. Perfil rectificado, corte a la derecha, con afilado preciso de punta y alta precisión de graduación y estabilidad térmica. Ángulo de hélice mayor al normal, espesor de alma más débil que el normal y aumento de núcleo normal.
Aplicación: Broca especial para aceros inoxidables, resistentes a los ácidos y al calor, así como austeníticos (INOX), aluminio, aleaciones de aluminio, cobre y latón.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 1.2 mm |
|---|---|
| Longitud total | 38 mm |
| Longitud de corte | 16 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,25 € Sin IVA
/ unidad
14,82 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días









