BROCA ESPIRAL DIN338 HSSE TIPO N 10,20 MM

Broca espiral DIN338 HSSE tipo N

Ver información técnica

Referencias

Gühring:305 10.200
Rubix:799286168000
fabricante:9003050102000
EAN:4031093094696
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación10.2 mm
Longitud total133 mm
Longitud de corte87 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL DIN338 HSSE TIPO N 10,20 MM


Brocas espirales con vástago cil.

Características: Corte a derecha, con afilado preciso de punta. Ángulo de hélice normal, espesor del alma más fuerte del normal, aumento de núcleo normal.

Aplicación: Especialmente indicado para aceros aleados y no aleados, fundiciones con valores de resistencia superiores a 800 N/ mm², aceros para trabajar en frío y en caliente, aceros para rodamientos, aceros de alta aleación, aceros bonificados y cementados.

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación10.2 mm
Longitud total133 mm
Longitud de corte87 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Material de cortehss-co
Ángulo de punta118 °
Diámetro de cola10.2 mm
36,46 Sin IVA
/ unidad
44,12 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días