Referencias
Gühring:305 3.900
Rubix:799285915000
fabricante:9003050039000
EAN:4031093093057


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 3.9 mm |
|---|---|
| Longitud total | 75 mm |
| Longitud de corte | 43 mm |
Detalles de producto : BROCA ESPIRAL DIN338 HSSE TIPO N 3,90 MM
Brocas espirales con vástago cil.
Características: Corte a derecha, con afilado preciso de punta. Ángulo de hélice normal, espesor del alma más fuerte del normal, aumento de núcleo normal.
Aplicación: Especialmente indicado para aceros aleados y no aleados, fundiciones con valores de resistencia superiores a 800 N/ mm², aceros para trabajar en frío y en caliente, aceros para rodamientos, aceros de alta aleación, aceros bonificados y cementados.
Características: Corte a derecha, con afilado preciso de punta. Ángulo de hélice normal, espesor del alma más fuerte del normal, aumento de núcleo normal.
Aplicación: Especialmente indicado para aceros aleados y no aleados, fundiciones con valores de resistencia superiores a 800 N/ mm², aceros para trabajar en frío y en caliente, aceros para rodamientos, aceros de alta aleación, aceros bonificados y cementados.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 3.9 mm |
|---|---|
| Longitud total | 75 mm |
| Longitud de corte | 43 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss-co |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 3.9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,83 € Sin IVA
/ unidad
11,89 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días