BROCA CORTA HSS DIN1897N 9,6 MM 135G TIPO N 2,5XD A0229,6 TIN PNTA
Broca corta HSS DIN1897N 135G tipo N 2,5xD punta TiN
Ver información técnicaReferencias
Dormer:A0229.6
Rubix:799291267000
fabricante:5966934
EAN:7320760589816





Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 9.6 mm |
|---|---|
| Longitud total | 89 mm |
| Longitud de corte | 43 mm |
Detalles de producto : BROCA CORTA HSS DIN1897N 9,6 MM 135G TIPO N 2,5XD A0229,6 TIN PNTA
Brocas cortas con vástago cil.
Características: HSS, DIN 1897, tipo N.
De perfil rectificado, corte a derecha, con afilado preciso de punta.
Aplicación: especialmente apropiada para usar en tornos, tornos revólver y taladradoras manuales. Especialmente indicada para aceros de construcción y aceros con resistencia de hasta 800 N/ mm² así como para materiales de pared delgada (construcción de carrocerías).
Características: HSS, DIN 1897, tipo N.
De perfil rectificado, corte a derecha, con afilado preciso de punta.
Aplicación: especialmente apropiada para usar en tornos, tornos revólver y taladradoras manuales. Especialmente indicada para aceros de construcción y aceros con resistencia de hasta 800 N/ mm² así como para materiales de pared delgada (construcción de carrocerías).
Aplicaciones
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 9.6 mm |
|---|---|
| Longitud total | 89 mm |
| Longitud de corte | 43 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din / ansi |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 135 ° |
| Diámetro de cola | 9.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,40 € Sin IVA
/ unidad
30,73 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días