845783 BROCA CILINDRICA HSS D.4.9 SERIE NORMAL

BROCA CILÍNDRICA - HSS - FRESADA RECTIFICADA SERIE NORMAL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:845783
Rubix:798749134000
EAN:3660338078217
845783
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación4.9 mm
Longitud total86 mm
Longitud de corte52 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 845783 BROCA CILINDRICA HSS D.4.9 SERIE NORMAL


Broca tipo N para los usos más habituales.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación4.9 mm
Longitud total86 mm
Longitud de corte52 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Ángulo de hélice30 °
Ángulo de punta118 °
Diámetro de cola4.9 mm
2,14 Sin IVA
/ unidad
2,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días