BROCA ESPIRAL 9,30 MM DIN338 RECTIFICADO TIPO RN

Broca espiral DIN338 HSS rectificado tipo RN

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:10720930, 9111790930
Rubix:799279784000
fabricante:4317784711241
EAN:4317784711241
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación9.3 mm
Longitud total125 mm
Longitud de corte81 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL 9,30 MM DIN338 RECTIFICADO TIPO RN


Juego de brocas espirales con vástago cil., HSS laminado con rodillos, FORMAT

Características: perfil rectificado, corte a la derecha, con afilado preciso de punta y con alta precisión de concentricidad y graduación. Adelgazamiento del alma hasta < Ø 2,4 mm similar a rectificado en cruz. Ángulo de hélice, espesor de alma y aumento de núcleo normales.

Aplicación: broca estándar potente para taladrar acero aleado y no aleado.

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación9.3 mm
Longitud total125 mm
Longitud de corte81 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Material de cortehss
4,84 Sin IVA
/ unidad
5,86 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días