861167 BROCA CILINDRICA HSS D.19 ESPIGA CORTA
Broca cilíndrica mango rebajado hss rectificada
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:861167
Rubix:798749069000
EAN:3660338159787


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 19 mm |
|---|---|
| Longitud total | 198 mm |
| Longitud de corte | 135 mm |
Documentos
Detalles de producto : 861167 BROCA CILINDRICA HSS D.19 ESPIGA CORTA
Para uso con un mandril de 13 mm de capacidad
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 19 mm |
|---|---|
| Longitud total | 198 mm |
| Longitud de corte | 135 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 n |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 12.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,90 € Sin IVA
/ unidad
44,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días