Referencias
Beta Tools:416 4,00
Rubix:798160320000
fabricante:004160040
EAN:8014230544687


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 4 mm |
|---|---|
| Longitud total | 75 mm |
| Longitud de corte | 43 mm |
Documentos
Detalles de producto : 416 4,00-BROCAS HSS AFILADO CONO DOBLE
Broca cilíndrica con afilado especial con doble par de cortantes
R ≤ 900 N/mm² HV ̴ 820÷850 VELOCIDAD DE CORTE SUPERIOR DIN 338
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 78x26x26 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5,5 g |
| Diámetro de perforación | 4 mm |
| Longitud total | 75 mm |
| Longitud de corte | 43 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss |
| Diámetro de cola | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,57 € Sin IVA
/ unidad
4,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días