BROCA ESPIRAL 9,00 MM DIN338 HSS LAMINADO TIPO RN
Broca espiral DIN338 HSS laminado tipo RN
Ver información técnicaReferencias
Fortis Tools:10710900, 9111670900
Rubix:799279631000
fabricante:4317784709477
EAN:4317784709477
Detalles de producto : BROCA ESPIRAL 9,00 MM DIN338 HSS LAMINADO TIPO RN
Brocas espirales con vástago cil.
Características: HSS, DIN 338, tipo N.
Perfil rectificado, de corte a la derecha, con afilado en cruz preciso, vástago rebajado, ángulo de hélice, grosor y aumento del núcleo normal.
Aplicación: Muy indicado para taladrar diámetros de taladrado grandes con todos los taladros habituales con un portabrocas de hasta 13,0 mm.
Características: HSS, DIN 338, tipo N.
Perfil rectificado, de corte a la derecha, con afilado en cruz preciso, vástago rebajado, ángulo de hélice, grosor y aumento del núcleo normal.
Aplicación: Muy indicado para taladrar diámetros de taladrado grandes con todos los taladros habituales con un portabrocas de hasta 13,0 mm.
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 125 mm |
|---|---|
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,25 € Sin IVA
/ unidad
2,72 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días








