861422 BROCA CILINDRICA HSS D.18 SERIE LARGA

Brocas para taladrar hss - hss - largas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:861422
Rubix:798749520000
EAN:3660338162299
861422
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación18 mm
Longitud total241 mm
Longitud de corte158 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 861422 BROCA CILINDRICA HSS D.18 SERIE LARGA


Brocas para taladrar hss - hss - largas
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación18 mm
Longitud total241 mm
Longitud de corte158 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 340 n
Ángulo de hélice30 °
Ángulo de punta118 °
Diámetro de cola18 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,76 Sin IVA
/ unidad
55,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días