BROCA ESPIRAL 5,60 MM DIN338 HSS BRONCE FORMA C

Broca espiral DIN338 HSS bronceOxid forma C

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:10730560, 9112030560
Rubix:799281407000
fabricante:4317784724586
EAN:4317784724586
brand logo

Resumen técnico

Longitud total93 mm
Tipo de vástagocilíndrico

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL 5,60 MM DIN338 HSS BRONCE FORMA C


Broca espiral con vástago cil.

Características: Con afilado preciso de punta para la reducción de la fuerza de corte, filo derecho vaporizado y con alta precisión de concentricidad y graduación.

Aplicación: Broca estándar potente para taladrar acero aleado y no aleado. Especialmente adecuado para taladros manuales.

Información técnica


Atributos
Longitud total93 mm
Tipo de vástagocilíndrico
1,91 € Sin IVA
/ unidad
2,31 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días