845855 BROCA CILINDRICA HSS CO5 D.1,9 SERIE NORMAL

Broca cilíndrica fresada rectificada hss co5 % - serie normal

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:845855
Rubix:798748954000
EAN:3660338078927
845855
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación1.9 mm
Longitud total46 mm
Longitud de corte22 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 845855 BROCA CILINDRICA HSS CO5 D.1,9 SERIE NORMAL


Afilado en cruz a partir del diámetro 2.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación1.9 mm
Longitud total46 mm
Longitud de corte22 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Toleranciah8
Ángulo de hélice33 °
Ángulo de punta135 °
Diámetro de cola1.9 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,12 Sin IVA
/ unidad
2,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días