BROCA ESPIRAL 5,20 MM DIN338 HSS BRONCE FORMA C
Broca espiral DIN338 HSS bronceOxid forma C
Ver información técnicaReferencias
Fortis Tools:10730520, 9112030520
Rubix:799281418000
fabricante:4317784724630
EAN:4317784724630
Detalles de producto : BROCA ESPIRAL 5,20 MM DIN338 HSS BRONCE FORMA C
Broca espiral con vástago cil.
Características: Con afilado preciso de punta para la reducción de la fuerza de corte, filo derecho vaporizado y con alta precisión de concentricidad y graduación.
Aplicación: Broca estándar potente para taladrar acero aleado y no aleado. Especialmente adecuado para taladros manuales.
Características: Con afilado preciso de punta para la reducción de la fuerza de corte, filo derecho vaporizado y con alta precisión de concentricidad y graduación.
Aplicación: Broca estándar potente para taladrar acero aleado y no aleado. Especialmente adecuado para taladros manuales.
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 86 mm |
|---|---|
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,71 € Sin IVA
/ unidad
2,07 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días













