BROCA ESPIRAL SL WN MDI VASTAGO FIRE 6537-HE 3XD 3,20 MM

Broca espiral SL WN MDI vastago FIRE 6537-HE 3xD

Ver información técnica

Referencias

Gühring:5614 3.200
Rubix:799283680000
fabricante:9056140032000
EAN:4031093791687
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación3.2 mm
Longitud total62 mm
Longitud de corte20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL SL WN MDI VASTAGO FIRE 6537-HE 3XD 3,20 MM


Broca espiral de metal duro integral con vástago cil.

Características: de corte a la derecha con afilado especial. Ángulo de hélice normal, espesor del alma mayor de lo normal y sin aumento del espesor del núcleo. La broca tiene un comportamiento de autocentraje muy bueno y genera viruta corta incluso en materiales de viruta larga.

Aplicación: para perforaciones de gran precisión de concentricidad con margen estrecho de tolerancia de Ø y superficies buenas. Brocas espirales de uso versátil para taladrar agujeros de hasta 3 x D con valores de corte máximos. Especialmente apropiada para materiales de viruta larga y corta como GGS y ADI, materiales de fundición, fundición gris, fundición esferoidal, fundición esferoidal y fundición maleable, altas aleaciones de AlSi y aceros aleados con resistencia de hasta 1200 N/ mm².
Twist drill whistle notch Solid carbide diameter 3.2 mm length 62 mm cutting direction right point angle 140° coating- nanoFIRE without cooling channel , DIN 6537K

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación3.2 mm
Longitud total62 mm
Longitud de corte20 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Revestimientonanofire
47,50 € Sin IVA
/ unidad
57,47 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días