BROCA ESPIRAL DIN1898A HSS CONICA 8,0 MM

Broca espiral DIN1898A HSS cónica

Ver información técnica

Referencias

Gühring:531 8.000
Rubix:799284236000
fabricante:9005310080000
EAN:4031093156776
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación8 mm
Longitud total207 mm
Longitud de corte157 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL DIN1898A HSS CONICA 8,0 MM


Broca espiral cónica con vástago cil. para agujeros de pasador

Características: HSS, DIN 1898/1, tipo N.
De corte a la derecha, superficie a partir de Ø 3 mm revenida al vapor, con afilado en punta preciso. Adelgazamiento del alma conforme a DIN 1412, forma A. Ángulo de hélice, espesor del alma y aumento de núcleo normales.

Aplicación: Para realizar perforaciones cónicas 1:50 en una única pasada para pasadores cónicos conforme a ISO 2339 (DIN 1) e ISO 8736 (DIN 7978).

Nota: Otras dimensiones disponibles a petición.
Taper pin drill cyl. shank, HSS, DIN 1898/1, type N

Design: HSS, DIN 1898/1, type N.
Right cutting, surface from Ø 3 mm steam tempered, with precision ground point. Point thinning according to DIN 1412, form A, Normal angle of rake, core thickness and core gradient.

Application: For producing conical holes 1:50 in one step for conical pins according to ISO 2339 (DIN 1) and ISO 8736 (DIN 7978).

Note: Further dimensions available on request.

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación8 mm
Longitud total207 mm
Longitud de corte157 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Material de cortehss
140,30 € Sin IVA
/ unidad
169,76 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días