Referencias
Gühring:531 5.000
Rubix:799284240000
fabricante:9005310050000
EAN:4031093156738


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 122 mm |
| Longitud de corte | 81 mm |
Detalles de producto : BROCA ESPIRAL DIN1898A HSS CONICA 5,0 MM
Broca espiral cónica con vástago cil. para agujeros de pasador
Características: HSS, DIN 1898/1, tipo N.
De corte a la derecha, superficie a partir de Ø 3 mm revenida al vapor, con afilado en punta preciso. Adelgazamiento del alma conforme a DIN 1412, forma A. Ángulo de hélice, espesor del alma y aumento de núcleo normales.
Aplicación: Para realizar perforaciones cónicas 1:50 en una única pasada para pasadores cónicos conforme a ISO 2339 (DIN 1) e ISO 8736 (DIN 7978).
Nota: Otras dimensiones disponibles a petición.
Características: HSS, DIN 1898/1, tipo N.
De corte a la derecha, superficie a partir de Ø 3 mm revenida al vapor, con afilado en punta preciso. Adelgazamiento del alma conforme a DIN 1412, forma A. Ángulo de hélice, espesor del alma y aumento de núcleo normales.
Aplicación: Para realizar perforaciones cónicas 1:50 en una única pasada para pasadores cónicos conforme a ISO 2339 (DIN 1) e ISO 8736 (DIN 7978).
Nota: Otras dimensiones disponibles a petición.
Taper Pin Hole Drills Parallel Shank HSS 1052-0500
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 122 mm |
| Longitud de corte | 81 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Revestimiento | steam tempered |
| Material de corte | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,25 € Sin IVA
/ unidad
104,36 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días









