BROCA HSS D.16,5 MM M. CONICO
Broca mango cónico hss rectificada
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:863901
Rubix:799026196000
EAN:3660338183676


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 16.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 223 mm |
| Longitud de corte | 125 mm |
Documentos
Detalles de producto : BROCA HSS D.16,5 MM M. CONICO
Para uso en máquinas fijas
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 16.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 223 mm |
| Longitud de corte | 125 mm |
| Tipo de vástago | cónico |
| Norma DIN | din 345 n |
| Enfriamiento interno | no |
| Mango cónico | cm2 |
| Material del cuerpo | hss |
| Material de mecanizado | steels / cast iron / non ferrous |
| Ángulo de punta | 118 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,03 € Sin IVA
/ unidad
38,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días